text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 18V-13 Cordless Sander 1.6mm Orbit 20000OPM 80 x 130mm


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Numer artykułu 0H829078
Napięcie nominalne (V) 18
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min) 20000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 1.6
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Szerokość płyty bazowej (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min) 20000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 1.6
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Szerokość płyty bazowej (mm) 80
Długość płyty bazowej (mm) 130
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSS 18V-13
Type Cordless Sander

Opis

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Numery artykułów

Numer artykułu 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019L0100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.