text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Numer artykułu 8H182875
Napięcie nominalne (V) 18
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min) 20000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 1.6
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Szerokość płyty bazowej (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min) 20000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 1.6
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Szerokość płyty bazowej (mm) 80
Długość płyty bazowej (mm) 130
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Opis

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Numery artykułów

Numer artykułu 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019L0101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.