Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
8O903000
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
Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8O903000
Napięcie nominalne (V)
180
Wysokość
210
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Wysokość
210
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
90
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
90
Waga bez zestawu baterii (kg)
92
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min)
-
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 18V-90 FC
Type
Cordless Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O903000
EAN
4059952617428
UBB
500583565642
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K6203