text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery


Numer artykułu 8Y704566
Napięcie nominalne (V) 180
Wysokość 210
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Wysokość 210
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Maks. moment obrotowy (Nm) 90
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 90
Waga bez zestawu baterii (kg) 92
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min) -
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y704566
EAN 4059952617435
UBB 500583712095
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K6204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.