text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm


Numer artykułu 1U388078
Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Maks. moment obrotowy (Nm) 64
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Maks. moment obrotowy (Nm) 64
Jakość akumulatora Inny
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 94
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2100
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 1U388078
EAN 4059952577678
UBB 500581217295
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K6000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.