text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering

Numer artykułu 9F191442
Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 150
Maks. moment obrotowy (Nm) 150
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 84
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2200
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-150 C
Type Cordless Drill Driver

Opis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its precise Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. Thanks to a metal drill chuck and metal gearbox, the drill driver is extremely reliable and robust in every workspace. The GSR 18V-150 C Professional shows optimal results when screwing and drilling in wood and metal, especially for drilling large diameters, e.g., hole saws up to 102 mm. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numery artykułów

Numer artykułu 9F191442
EAN 4059952523217
UBB 500718748667
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J5002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.