Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
8L346438
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8L346438
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Pojemność baterii (Ah)
3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Pojemność baterii (Ah)
3
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
45
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
45
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1900
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8L346438
EAN
4059952635675
UBB
500583519383
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K3204
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie