text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numer artykułu 6U199399
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 45
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Opis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numery artykułów

Numer artykułu 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K3203
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.