text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, Cardboard box

Numer artykułu 7D823248
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 45
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Opis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 7D823248
EAN 4059952605616
UBB 500583072862
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K3200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.