text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-35 FC


Numer artykułu 7Z509942
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 181
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 181
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Maks. moment obrotowy (Nm) 35
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 35
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.59
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1750
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z509942
EAN 4059952594477
UBB 500583378798
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H3009
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.