text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Numer artykułu 0M266231
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 19
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060186810G
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.