Most bought products
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Nożyce
0V624468
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
Bosch GSC 18V-16 E Shear in Cardboard Box
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0V624468
Napięcie nominalne (V)
18
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min)
3200
Pojemność baterii (Ah)
12
Najmniejszy promień (mm)
20
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
1.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min)
3200
Pojemność baterii (Ah)
12
Najmniejszy promień (mm)
20
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm)
1.2
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm)
0.7
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.6
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSC 18V-16 E
Type
Shear
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0V624468
EAN
4059952609058
UBB
500573891941
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0601926300