Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6F593267
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
210
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
210
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
64
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
64
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K6104
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie