Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
1U069235
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
Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1U069235
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
64
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
64
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
64
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 18V-90 C
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1U069235
EAN
4059952617312
UBB
500581202008
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K6102