text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numer artykułu 1K802840
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Pojemność baterii (Ah) 3
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Pojemność baterii (Ah) 3
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 45
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch

Opis

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numery artykułów

Numer artykułu 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K3305
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.