Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
3N174805
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Pełny opis
Numer artykułu
3N174805
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
45
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
45
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27000
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1900
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Numery artykułów
Numer artykułu
3N174805
EAN
4059952605661
UBB
500581803375
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K3301