Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
6P105513
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6P105513
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Pojemność baterii (Ah)
2
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Pojemność baterii (Ah)
2
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
45
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
45
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27000
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1900
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6P105513
EAN
4059952605685
UBB
500582869367
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K3303
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie