Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
7D511498
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box
Pełny opis
Numer artykułu
7D511498
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
203
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
45
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
45
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27000
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1900
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box
Numery artykułów
Numer artykułu
7D511498
EAN
4059952605654
UBB
500583068092
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K3300