text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Numer artykułu 5S581962
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Pojemność baterii (Ah) 2
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 203
Pojemność baterii (Ah) 2
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 45
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 5S581962
EAN 4059952605678
UBB 500582581251
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K3302
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.