text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Numer artykułu 9U393876
Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 150
Maks. moment obrotowy (Nm) 150
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 20
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 20
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 84
Maks. liczba uderzeń (1/min) 30000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2200
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Opis

Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its ingenious Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. The metal drill chuck and metal gearbox make the impact drill extremely reliable and robust any time it really matters. It is the ideal choice for screwing, drilling, and impact drilling in various materials such as wood, metal, and masonry. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numery artykułów

Numer artykułu 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J5102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.