text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail


Numer artykułu 4A770970
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 138
Wysokość 309
Długość (mm) 405
Pojemność baterii (Ah) 4
Jakość akumulatora Lithium-ions
Długość zszywki przy szerokości 4 mm (mm) 13-38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 138
Wysokość 309
Długość (mm) 405
Pojemność baterii (Ah) 4
Jakość akumulatora Lithium-ions
Długość zszywki przy szerokości 4 mm (mm) 13-38
Długość gwoździa (mm) 13-38
Średnica gwoździa (mm) 2.7-3
Waga bez zestawu baterii (kg) 4.1
Pojemność magazynka 22
Nadaje się do gwoździ Tak
Nadaje się do zszywek Tak
Nadaje się do zszywek kablowych Nie
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GNB 18V-38
Type Concrete Tacker

Numery artykułów

Numer artykułu 4A770970
EAN 4059952650111
UNSPSC 23101512
Artykuł producenta nr 06019L7002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.