Nożyce do blachy
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Nożyce
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8I166452
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Najmniejszy promień (mm)
40
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.1
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Najmniejszy promień (mm)
40
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.1
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm)
1
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm)
0.7
Szerokość ścieżki cięcia (mm)
5
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.7
Z ładowarką
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0601529600