Nożyce do blachy
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Nożyce
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4D301805
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Najmniejszy promień (mm)
40
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.1
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Najmniejszy promień (mm)
40
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.1
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm)
1
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm)
0.7
Szerokość ścieżki cięcia (mm)
5
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.7
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0601529601
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie