text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Glue gun GKP200CE


Numer artykułu B4585.000.005
Wysokość 175
Czas nagrzewania (min) 4
Długość (mm) 205
Nominalny pobór mocy (W) 500
Masa maszyny (kg) 0.4
Maks. długość sztyftu (mm) 200
Maks. średnica sztyftu (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 175
Czas nagrzewania (min) 4
Długość (mm) 205
Nominalny pobór mocy (W) 500
Masa maszyny (kg) 0.4
Maks. długość sztyftu (mm) 200
Maks. średnica sztyftu (mm) 11
Maks. pojemność kleju (g/min) 30
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru
O (max.) GKP 200 CE
Type Gun

Numery artykułów

Numer artykułu B4585.000.005
EAN 3165140058933
UBB 500505868876
UNSPSC 31201600
Artykuł producenta nr 0601950703
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.