text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKF 550 Edge Router 550W 33000RPM 1.4kg


Numer artykułu 0F957357
Szerokość 90
Wysokość 188
Waga 1.4
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 90
Nominalny pobór mocy (W) 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 33000-33000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 90
Wysokość 188
Waga 1.4
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 90
Nominalny pobór mocy (W) 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 33000-33000
Średnica uchwytu tulei zaciskowej (mm) 6-6
Marka Bosch
O (max.) GKF 550
Type Edge Router

Numery artykułów

Numer artykułu 0F957357
EAN 4053423249057
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016A0000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.