text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GDS 18V-450 PC Solo Doos


Numer artykułu 4S346171
Napięcie nominalne (V) 180
Szerokość 77
Wysokość 214
Długość (mm) 169
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 16
Maks. moment obrotowy (Nm) 450
Uderzenia (1/min) 3300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Szerokość 77
Wysokość 214
Długość (mm) 169
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 16
Maks. moment obrotowy (Nm) 450
Uderzenia (1/min) 3300
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) -
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2300
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 4S346171
EAN 4059952568119
UBB 500582210166
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K4100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.