Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
6L248418
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6L248418
Napięcie nominalne (V)
180
Szerokość
77
Wysokość
214
Długość (mm)
169
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
16
Maks. moment obrotowy (Nm)
450
Uderzenia (1/min)
3300
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Szerokość
77
Wysokość
214
Długość (mm)
169
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
16
Maks. moment obrotowy (Nm)
450
Uderzenia (1/min)
3300
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
-
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2300
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6L248418
EAN
4059952568126
UBB
500582836770
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K4101