text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery


Numer artykułu 8H391292
Napięcie nominalne (V) 180
Szerokość 77
Wysokość 214
Długość (mm) 169
Pojemność baterii (Ah) 40
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 16
Maks. moment obrotowy (Nm) 450
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Szerokość 77
Wysokość 214
Długość (mm) 169
Pojemność baterii (Ah) 40
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 16
Maks. moment obrotowy (Nm) 450
Uderzenia (1/min) 3300
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) -
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2300
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8H391292
EAN 4059952568133
UBB 500583456412
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K4102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.