text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCM 216 DC Mitre Saw 4500RPM 216mm 30mm


Elastyczność bezprzewodowa w zakresie wydajności sznurkowej - w pełni przedstawiona piła MITER. GCM 18V-216 DC Professional osiąga dużą zdolność cięcia 70 x 300 mm i moc sztrutowanej piły MITER 1600 W dzięki technologii bezszczotkowania bez zgaru. Oferuje dwupunktową ekstrakcję pyłu dla czystszego i zdrowszego środowiska pracy, a nawet gdy jego zintegrowane przedłużenia boczne zwiększają kontrolę przedmiotów, pozostaje kompaktowy i łatwy w transporcie. Wszechstronne użycie w różnych materiałach ze względu na wybór prędkości i tryb ECO dla rozszerzonego środowiska wykonawczego za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Dalsza dostosowywanie za pomocą aplikacji Toolboxx. DC GCM 18V-216 jest idealne do cięć krzyżowych, miter i stawów w drewnianych wiązkach i drewnianych kompozytach, a także panelach podłogowych, aluminium i plastiku. Jest kompatybilny z systemem Click & Clean, wszystkie stojaki piły Bosch GTA i wszystkie profesjonalne akumulatory i ładowarki (Bosch Professional 18V System). Aby uzyskać maksymalną moc, użyj procore18v ≥ 5,5 ah. Posiada również światło LED i podwójną funkcję stroju. Moc sznurka 1600 W MITER FAW dzięki technologii bezszczotkową biurbo. Dwupunktowa ekstrakcja pyłu dla czystszego i zdrowszego środowiska pracy. Interfejs użytkownika do wyboru prędkości, w tym tryb ekologiczny i bez narzędzi Saw Blade Change w celu najlepszego wrażenia użytkownika. Podwójny laser i światło LED

Numer artykułu 2S039406
Szerokość 817
Wysokość 825
Waga 15.3
Napięcie (V) 18
Długość (mm) 569
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 817
Wysokość 825
Waga 15.3
Napięcie (V) 18
Długość (mm) 569
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 47
Marka Bosch
O (max.) GCM 216 DC
Type Mitre Saw

Opis

Cordless Mitre Saw BITURBO GCM 18V-216 DC, GCM 18V-216 DC Professional reaches a large cutting capacity of 70 x 312mm and the power of a corded 1,600 W mitre saw thanks to its BITURBO Brushless technology. It offers a two-point dust extraction for a cleaner and healthier working environment and, even when its integrated side extensions are increasing workpiece control, it remains compact and easy to transport. Versatile usage in different materials due to speed selection and ECO mode for extended runtime via the user interface. Further customisation by using the Toolboxx app. The GCM 18V-216 DC is perfect for cross, mitre, and bevel cuts in timber beams and wooden composites as well as floor panels, aluminium, and plastic. It is compatible with the Click & Clean System, all Bosch GTA mitre saw stands, and all Professional 18 V batteries and chargers (Bosch Professional 18V System). 1 x circular saw blade, Expert for Wood, 216 x 30 x 1.7 mm, 48 (2 608 644 519), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH), SDS saw blade lock (spare part number 1 609 B05 323), Clamp (1 609 B04 224), Stop plate (1 609 B02 365), Screw (1 609 B00 263), Wrench Socket (1 609 B06 988), Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 2S039406
EAN 4059952608402
UBB 500581521464
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601B47000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.