Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
3B201548
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
BOSCH GBM 13-2 RE wiertarka 750W z precyzyjnym szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim w pudełku
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3B201548
Szerokość
220
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
320
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
220
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
320
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
32
Maks. liczba uderzeń (1/min)
1750
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-3200
Marka
Bosch
O (max.)
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3B201548
EAN
3165140797931
UBB
500581668075
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06011B2002