text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL


Numer artykułu 3Q703175
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 430
Średnica wiercenia w betonie (mm) 32
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 5.8
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 40
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2900
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 430
Średnica wiercenia w betonie (mm) 32
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 5.8
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 40
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 500
Waga bez zestawu baterii (kg) 4.9
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q703175
EAN 3165140996020
UBB 500712161594
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611914001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.