text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Li-Ion Battery


Numer artykułu 7D210193
Napięcie nominalne (V) 180
Długość (mm) 392
Pojemność baterii (Ah) 80
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 33
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4220
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Długość (mm) 392
Pojemność baterii (Ah) 80
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 33
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4220
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) -
Waga bez zestawu baterii (kg) 34
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GBH 18V-28 CF
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 7D210193
EAN 4059952611693
UBB 500583063127
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611921002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.