Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młotowiertarki
2I639176
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2I639176
Napięcie nominalne (V)
180
Długość (mm)
392
Pojemność baterii (Ah)
80
Średnica wiercenia w betonie (mm)
28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
33
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4220
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Długość (mm)
392
Pojemność baterii (Ah)
80
Średnica wiercenia w betonie (mm)
28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
33
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4220
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
-
Waga bez zestawu baterii (kg)
34
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0611921003