text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket


Numer artykułu 8M167180
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 102
Wysokość 226
Długość (mm) 364
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 102
Wysokość 226
Długość (mm) 364
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 26
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 26
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 68
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 980
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-4350
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GBH 18V-26 F
Type Cordless Combi Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8M167180
EAN 4053423246322
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 061191000J
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.