Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
4A011267
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4A011267
Napięcie nominalne (V)
18
Długość
337
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm)
24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Długość
337
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm)
24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
980
Waga bez zestawu baterii (kg)
2.9
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4A011267
EAN
4053423235074
UBB
500581986519
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0611923000