text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Frezy walcowo-czołowe VINGER 30MM X 40MM


Numer artykułu B4980.628.470
Całkowita długość (mm) 81
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 81
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 30
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru 82077090
Type End Miller

Numery artykułów

Numer artykułu B4980.628.470
EAN 3165140420334
UBB 500511968769
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 2608628470
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.