text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

BOSCH Frezarki i strugi 2000


Numer artykułu 4E891396
Szerokość 190
Wysokość 180
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 370
Nominalny pobór mocy (W) 680
Masa maszyny (kg) 2.4
Szerokość strugania (mm) 82
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 190
Wysokość 180
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 370
Nominalny pobór mocy (W) 680
Masa maszyny (kg) 2.4
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 19500
Kod towaru
O (max.) PHO 2000
Type Planer

Numery artykułów

Numer artykułu 4E891396
EAN 3165140776059
UBB 500582038815
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06032A4100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.