text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Frez trzpieniowy 9,5-90 6mm


Numer artykułu 9R075544
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 12.4
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 12.4
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.5
Marka Bosch
Type End Miller

Numery artykułów

Numer artykułu 9R075544
EAN 3165140374194
UBB 500668169716
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608628446
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.