text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Negra 20 x 400mm


Artikelnummer 0X348663
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 20
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0X348663
EAN 3165140059473
UBB 500512655233
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596341
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.