text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 20mm Cylindrical Shank 650mm Length


Numer artykułu 0N842679
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 650
Średnica wiertła (mm) 20
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0N842679
EAN 4059952663142
UBB 500573789657
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608901782
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.