text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Tough Material 51mm 60mm


Long Life and Fast Changing! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on c

Numer artykułu 7D297600
Średnica 51
Głębokość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 51
Głębokość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bosch
Type P-C Hole Saw

Opis

Long Life and Fast Changing! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Numery artykułów

Numer artykułu 7D297600
EAN 4059952535951
UBB 500718681579
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608900449
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.