text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 70mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Numer artykułu 4C193432
Średnica 70
Głębokość cięcia (mm) 60
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Inny
Nadaje się do światłowodów Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 70
Głębokość cięcia (mm) 60
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Inny
Nadaje się do światłowodów Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Marka Bosch
Type P-C Hole Saw

Opis

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Numery artykułów

Numer artykułu 4C193432
EAN 4059952535807
UBB 500718680092
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608900434
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.