text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Numer artykułu 6S453934
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 85
Średnica wiertła (mm) 5
Średnica wału (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Opis

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Numery artykułów

Numer artykułu 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900606
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.