text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT M480 Sanding Block Set 80-180 Grit Hook & Loop 80 x 133mm 6-Piece


Dust Reduction Sanding Wood, Paint, and Drywal! When sanding workpieces with flat surfaces as well as curves and edges you need a couple of different sanding blocks to have the right one for the shape you’re working on. We bonded the hard side and the soft side of this EXPERT M480 Sanding Net Dual Density 80x133mm Sanding Block together to make it simpl

Numer artykułu 9M573027
Szerokość 133
Grubość (mm) 69
Długość (mm) 80
Materiał nośnika Inny
Granulacja 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 133
Grubość (mm) 69
Długość (mm) 80
Materiał nośnika Inny
Granulacja 180
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Nie
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Bosch
Type Sanding Block Set

Opis

Dust Reduction Sanding Wood, Paint, and Drywal! When sanding workpieces with flat surfaces as well as curves and edges you need a couple of different sanding blocks to have the right one for the shape you’re working on. We bonded the hard side and the soft side of this EXPERT M480 Sanding Net Dual Density 80x133mm Sanding Block together to make it simpler. You can use it for low-dust sanding of surfaces as well as curves and edges. The EXPERT M480 Sanding Net Dual Density 80x133mm Sanding Block is an effective accessory for woodworkers, painters, and drywallers who need a versatile, low-dust sanding block to sand surfaces, contours, and edges.

Numery artykułów

Numer artykułu 9M573027
EAN 4059952635859
UBB 500583929731
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608901635
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.