text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hole Saw Starter Kit for Brick/Tiles/Plastic/SS Sheet/Wood with Metal 68mm 60mm


Long Life and Fast Changing! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on c

Numer artykułu 8O473053
Średnica 68
Głębokość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 68
Głębokość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bosch
Type Hole Saw Starter Kit

Opis

Long Life and Fast Changing! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Numery artykułów

Numer artykułu 8O473053
EAN 4059952535968
UBB 500718681652
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608900450
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.