text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 6.5mm SDS-plus Shank 265mm 10-Piece


Numer artykułu 9F787570
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 200
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 265
Średnica wiertła (mm) 6.5
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 200
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9F787570
EAN 4059952532387
UBB 500718658809
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.