text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of

Numer artykułu 0N981122
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 520
Średnica wiertła (mm) 28
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Opis

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, such as for heavy-duty anchors or rebar extensions, the Bosch EXPERT SDS max-8X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS max rotary hammer drills.

Numery artykułów

Numer artykułu 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900248
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.