text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 22 mm L.de travail 200 mm L.320 mm SDS max 1


Artikelnummer 5W116300
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 320
Diamètre du foret (mm) 22
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5W116300
EAN 4059952533070
UBB 500718664252
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608900233
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.