text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hamerboor Expert SDS-7X d. 16,0 mm werklengte 200 mm L265 mm SDS-Plus 1 stuks BO


Numer artykułu 3P161240
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 265
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075030
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3P161240
EAN 4059952532042
UBB 500718655425
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.