text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 14mm SDS-plus Shank 465mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Numer artykułu 2L822107
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 465
Średnica wiertła (mm) 14
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Opis

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L822107
EAN 4059952531977
UBB 500718654766
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900124
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.